Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung NP-31T

  • ERIKS:23985546
  • Hersteller:NP-31T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über eine massive Grundkonstruktion für erhöhte Haltbarkeit und Ausrichtung. Das pulverbeschichtete Gehäuse gewährleistet Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Mit einer zonenvergüteten Innenringbahn und konzentrischer Wellenklemmung ist sie für einen stabilen Betrieb bei Drehzahlen bis zu 5000 U/min ausgelegt. Die Einheit nimmt hohe dynamische und statische Lasten auf und eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen.

Funktionen
  • Hohe dynamische Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Anwendungen mit dauerhaft zuverlässigem Betrieb
  • Die konzentrische Wellenklemmung gewährleistet eine sichere Befestigung und minimiert während des Betriebs Schäden an der Welle.
  • Zonen-gehärteter Innenring verbessert die Verschleißfestigkeit für eine gleichbleibende Leistung unter Belastung
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse bietet Korrosionsbeständigkeit für eine verlängerte Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen
  • Massives Stehlagergehäuse reduziert Vibrationen und verbessert die Installationsstabilität in Maschinen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit industriellen Ventilatorbaugruppen zur Reduzierung von Vibrationen und Verlängerung der Wartungsintervalle
  • Ideal für Verpackungsanlagen, die eine gleichbleibende Ausrichtung und minimalen Wartungsaufwand erfordern
  • Wird mit Förderanlagen in Materialflusssystemen für eine stabile Wellenlagerung verwendet
Zur Liste hinzufügen

474,77 €/ Stückexkl. MwSt

555,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
206.38 mm
Höhe
115.89 mm
Breite
60.45 mm
Höhe Achse
57.15 mm
Außendurchmesser
62.71 mm
Gehäuse
Massiv