Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung NP-28TC

  • ERIKS:23985513
  • Hersteller:NP-28TC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Stehlager-Kugellager verfügt über ein pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen mit konzentrischer Klemmung, verlängerten Innenringen und einer einlippigen Dichtung für verbesserte Schmierung und zuverlässigen Betrieb.

Funktionen
  • Zonen-gehärteter Innenring bietet erhöhte Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit
  • Einfachlippendichtung schützt vor Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer
  • Landlaufender Käfig ermöglicht eine 360-Grad-Fettzirkulation und verbessert die Schmierqualität
  • Verlängerter Innenring und konzentrische Klemmung sorgen für optimale Wellenstabilität und Ausrichtung
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse bietet Korrosionsbeständigkeit für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit allgemeinen Industrieumgebungen, die einen flexiblen Montageabstand erfordern
  • Ideal für Prozessanlagen, die Staub und Verunreinigungen ausgesetzt sind
  • Verwendet bei Förderanlagen, die eine gleichbleibende Wellenstabilität und zuverlässige Schmierung erfordern
Zur Liste hinzufügen

425,24 €/ Stückexkl. MwSt

497,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
44.45 mm
Wellendurchmesser
1.3/4 in
Länge
190.5 mm
Höhe
107.95 mm
Breite
54.1 mm
Höhe Achse
53.98 mm
Außendurchmesser
52.4 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 138.11 bis 153.99 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Gusseisengehäuse