Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung NP-28T

  • ERIKS:23985503
  • Hersteller:NP-28T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Stehlager verfügt über eine Sockelbreite von 2,13 Zoll und einen Kugellagereinsatz aus 52100 Wälzlagerstahl. Es ist mit einer konzentrischen Wellenklemmung für eine sichere Befestigung ausgelegt und unterstützt die Nachschmierung. Das Gehäuse ist für eine Schraubengröße von 1/2 Zoll geeignet und ermöglicht den Betrieb bei Temperaturen bis zu 220 °F. Die robuste Bauweise eignet sich für anspruchsvolle industrielle Umgebungen.

Funktionen
  • Betrieb bis zu 220 °F ermöglicht den Einsatz in Anwendungen mit erhöhten Temperaturen
  • Konzentrische Klemmhülse sorgt für einen sicheren Sitz der Welle und reduziert Betriebserschütterungen
  • Die Nachschmierfähigkeit ermöglicht längere Intervalle zwischen den Wartungszyklen
  • Zweischraubengehäuse gewährleistet eine stabile Befestigung bei mechanischer Belastung
  • Kugellagereinsatz aus 52100 Wälzlagerstahl erhöht Tragfähigkeit und Lebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit HVAC-Lüfter- und Gebläseeinheiten
  • Ideal für den Einbau in Antriebsstränge landwirtschaftlicher Maschinen
  • Verwendet mit Förderanlagen in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

414,07 €/ Stückexkl. MwSt

484,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
1.3/4 in
Länge
190.5 mm
Höhe
107.95 mm
Breite
54.1 mm
Höhe Achse
53.98 mm
Außendurchmesser
74.68 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 138.11 bis 153.99 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager