414,07 €/ Stückexkl. MwSt
484,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | NP-T |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 1/2 INH |
Wellendurchmesser | 87.31 mm |
Wellendurchmesser | 1.11/16 in |
Länge | 190.5 mm |
Höhe | 107.95 mm |
Breite | 54.1 mm |
Höhe Achse | 53.98 mm |
Außendurchmesser | 74.68 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 138.11 bis 153.99 mm |
Lager | Wälzlager aus Wälzlagerstahl |
Gehäuse | Stehlager |