Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung NP-26T

  • ERIKS:23985443
  • Hersteller:NP-26T
Image 1
Überblick

Dieses Stehlagergehäuse verfügt über einen halbfesten Sockel aus Gusseisen für erhöhte Haltbarkeit in industriellen Umgebungen. Die Einheit trägt statische Lasten bis zu 22852,5 N und ist mit einem Standardlager-Einsatz für zuverlässigen Betrieb ausgestattet. Es ist ausschließlich für statische Fehlausrichtung ausgelegt und gewährleistet Stabilität bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Betriebseffizienz bei Drehzahlen bis zu 3000 U/min. Die Baugruppe eignet sich für Anwendungen, die eine Nachschmierung erfordern, und arbeitet zuverlässig bei Temperaturen bis zu 107°C.

Funktionen
  • Das statische Ausrichtungsdesign ermöglicht eine begrenzte Wellendurchbiegung und sorgt für Ausrichtung und Betriebsstabilität.
  • Die Nachschmierfähigkeit gewährleistet eine optimale Schmierung und verringert Wartungsstillstände bei kontinuierlichem Betrieb.
  • Das Standardlager-Einsatz bietet zuverlässige Leistung bei Geschwindigkeiten bis zu 3000 U/min in anspruchsvollen Umgebungen
  • Einfachlippige Kontaktabdichtung mit Schleuderscheibe schützt das Lagerinnere vor Verunreinigungen und ermöglicht verlängerte Wartungsintervalle
  • Halbfester Gussgehäuseboden erhöht die strukturelle Festigkeit und widersteht Verformungen bei hohen Belastungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Verarbeitungsmaschinen in Schwerindustrieanlagen
  • Verwendet mit Industrieventilatoren in Hochtemperatur-Dauerbetriebsumgebungen
  • Ideal für Fördersysteme, die robuste und stabile Stehlager benötigen
Zur Liste hinzufügen

441,65 €/ Stückexkl. MwSt

516,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
1.5/8 in
Länge
190.5 mm
Höhe
107.95 mm
Breite
50.8 mm
Höhe Achse
53.98 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 138.11 bis 153.99 mm
Gehäuse
Halb fest