Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung NP-23TC

  • ERIKS:23985386
  • Hersteller:NP-23TC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und einen Präzisions-Kugellagereinsatz aus 52100 Wälzlagerstahl. Die Grundlänge beträgt 6,56 Zoll und die Gesamthöhe 3,75 Zoll. Eine Pulverbeschichtung bietet zusätzlichen Korrosionsschutz für anspruchsvolle Umgebungen. Für statische Fehlausrichtungen bis ±2,0° ausgelegt, eignet sie sich für Anwendungen, die eine zuverlässige Wellenmontage und Ausrichtung erfordern.

Funktionen
  • Rillenkugellagereinsatz aus 52100-Stahl erhöht Tragfähigkeit und Lebensdauer
  • Feste Ausführung mit gerader Bohrung ermöglicht eine stabile Wellenpositionierung und minimiert Vibrationen
  • Zonen-gehärteter Innenring verbessert die Verschleißfestigkeit und die Betriebssicherheit bei statischer Fehlausrichtung
  • Einfachlippendichtung hält das Schmiermittel zurück und verhindert das Eindringen von Partikeln für eine verlängerte Lagerlebensdauer
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen erhöht die Haltbarkeit und widersteht Korrosion in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Geräten, die Schmutz und Feuchtigkeit ausgesetzt sind
  • Ideal für Verpackungsmaschinen mit häufigen Wellenversatzbedingungen
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine starre Wellenmontage und Ausrichtung erfordern
Zur Liste hinzufügen

339,99 €/ Stückexkl. MwSt

397,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
1.7/16 in
Länge
166.69 mm
Höhe
95.25 mm
Höhe Achse
47.63 mm
Außendurchmesser
47.02 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 119.06 bis 134.94 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager