Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung NP-23T CXU

  • ERIKS:23985375
  • Hersteller:NP-23T CXU
Image 1
Überblick

Dieses Stehlager mit zwei Befestigungsbohrungen verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen, einen Einsatz aus Wälzlagerstahl 52100 und einen konzentrischen Spannmechanismus. Es gewährleistet präzise Ausrichtung und zuverlässige Leistung für Lufttechnik und industrielle Maschinen.

Funktionen
  • Das Landriding-Retainer-Design sorgt für eine gleichmäßige Fettverteilung und verbessert die Schmierung
  • Filz-Labyrinthdichtung schützt das Lager vor Staub und Verunreinigungen
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse widersteht Korrosion und verlängert die Lebensdauer des Lagers
  • Die Luftführung sorgt für eine reduzierte Geräuschentwicklung und unterstützt einen leisen Betrieb.
  • Konzentrisches Verriegelungssystem verbessert die Wellenausrichtung und minimiert Vibrationen und Verschleiß
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Förderanlagen in sauberen oder staubarmen Umgebungen
  • Ideal für leichte Industriemaschinen, die einen vibrationsarmen Betrieb erfordern
  • Verwendet mit HLK-Ventilatoren und geräuscharmen Luftfördersystemen
Zur Liste hinzufügen

351,36 €/ Stückexkl. MwSt

411,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
36.51 mm
Wellendurchmesser
1.7/16 in
Länge
166.62 mm
Höhe
95.25 mm
Breite
47.75 mm
Höhe Achse
47.63 mm
Außendurchmesser
47.02 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager