Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung NP-23T

  • ERIKS:23985373
  • Hersteller:NP-23T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlager-Einheit verfügt über ein robustes, pulverbeschichtetes Gehäuse und einen Kugellagereinsatz mit zylindrischer Bohrung. Die Einheit unterstützt eine statische Tragzahl von 15.532,7 N und eine dynamische Tragzahl von 25.726,2 N. Sie ist mit einer konzentrischen Wellenklemmung für eine sichere Befestigung ausgelegt und kann zur Verlängerung der Lebensdauer nachgeschmiert werden.

Funktionen
  • Verstellbarer Schraubenabstand von 4,69 bis 5,31 Zoll ermöglicht eine flexible Montage auf verschiedenen Befestigungsflächen
  • Kugellagereinsatz sorgt für einen reibungslosen Lauf und unterstützt hohe dynamische und statische Belastungen
  • Die Möglichkeit zur Nachschmierung trägt zur Verlängerung der Betriebsdauer bei und minimiert Wartungsstillstände.
  • Konzentrische Wellenarretierung sorgt für eine sichere Befestigung und verringert das Risiko eines Wellenrutschens
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse bietet Korrosionsbeständigkeit für langfristige Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen, die eine robuste Stehlagerunterstützung benötigen
  • Ideal zur Montage von rotierenden Wellen in Verarbeitungsanlagen
  • Verwendet mit Förderanlagen in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

331,06 €/ Stückexkl. MwSt

387,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
1.7/16 in
Länge
166.69 mm
Höhe
95.25 mm
Höhe Achse
47.63 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 119.06 bis 134.94 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager