Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung NP-22TC

  • ERIKS:23985351
  • Hersteller:NP-22TC
Image 1
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über ein halbmassives Gehäuse aus Gusseisen und einen Lagereinsatz aus 52100 Wälzlagerstahl in Standardausführung. Das schwarze Gehäuse bietet eine robuste Unterstützung mit einer Sockel-zu-Mitte-Höhe von 1,875 Zoll und Gesamtabmessungen, die für anspruchsvolle Installationen geeignet sind. Die zylindrische Bohrung und der Kugelkäfig sorgen für zuverlässige Ausrichtung und Betriebsleistung. Für die Festmontage konzipiert, ist sie für Betriebstemperaturen bis 225 °F ausgelegt und verwendet Lithiumkomplexfett der Klasse NLGI 2.

Funktionen
  • Lithiumkomplexfett NLGI 2 sorgt für eine gleichmäßige Schmierung und verkürzte Wartungsintervalle
  • Betriebstemperaturen bis zu 225 °F ermöglichen den Einsatz unter erhöhten Wärmebedingungen
  • Die Basis-zu-Mitte-Höhe von 1,875 Zoll vereinfacht die Wellenausrichtung während der Installation
  • Einsatz aus 52100 Wälzlagerstahl in Standardausführung bietet zuverlässige Lastaufnahme und Haltbarkeit
  • Gehäuse aus halbfestem Gusseisen erhöht die strukturelle Steifigkeit für anspruchsvolle Montageumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die Zweiloch-Stehlagergehäuse verwenden
  • Ideal für Fördertechnik in Hochtemperaturumgebungen
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine robuste feste Lagerunterstützung erfordern
Zur Liste hinzufügen

454,93 €/ Stückexkl. MwSt

532,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
1.3/8 in
Länge
166.69 mm
Höhe
95.25 mm
Breite
51.31 mm
Höhe Achse
47.63 mm
Außendurchmesser
54.36 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 119.06 bis 134.94 mm
Gehäuse
Stehlager