Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung NP-212TMC

  • ERIKS:23985336
  • Hersteller:NP-212TMC
Image 1
Überblick

Diese Stehlager-Einheit verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und einen Kugellagereinsatz, der für industrielle Lastaufnahme ausgelegt ist. Die Einheit bietet ein standardmäßiges Radialspiel und ist mit einer Filz-Labyrinthdichtung für effektiven Schutz ausgestattet. Ihr zonenvergüteter Innenring und der laufbahngeführte Käfig ermöglichen einen zuverlässigen Betrieb bei Drehzahlen bis zu 3000 U/min. Die Komponente eignet sich für Anwendungen, die Ausgleich von Fluchtungsfehlern und eine hohe Vibrationsbeständigkeit erfordern.

Funktionen
  • ±2,0° statische Fehlausrichtungsfähigkeit ermöglicht flexible Installation auf unebenen Montageflächen
  • Standardmäßiges Radialspiel ermöglicht mäßige Wellenbewegungen und reduziert die Übertragung von Vibrationen
  • Filzlabyrinthdichtung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und sorgt für eine lange Lebensdauer der Lager
  • Gehäuse aus Gusseisen erhöht Festigkeit und Langlebigkeit unter Dauerbelastung
  • Zonen-gehärteter Innenring verbessert die Ermüdungsbeständigkeit in hochbelasteten Industrieumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Verarbeitungsmaschinen, die eine stabile Wellenlagerung erfordern
  • Ideal für Industrieventilatoren, die dynamische Geräteleasten tragen
  • Wird mit Förderanlagen in Materialumschlagseinrichtungen verwendet
Zur Liste hinzufügen

949,47 €/ Stückexkl. MwSt

1.110,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
60 mm
Länge
241 mm
Höhe
141 mm
Breite
69.85 mm
Höhe Achse
70 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 175 bis 194 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager