569,50 €/ Stückexkl. MwSt
666,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | NP-T |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | M16 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 206 mm |
Höhe | 116 mm |
Breite | 60.45 mm |
Höhe Achse | 57.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 152 bis 165 mm |
Lager | Kugellager |