Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung NP-210TM

  • ERIKS:23985325
  • Hersteller:NP-210TM
Image 1
Überblick

Dieses Produkt verfügt über ein Hochleistungs-Kugellager, ein Gehäuse aus Gusseisen und eine Filz-Labyrinthdichtung und ist ideal für Anwendungen mit statischer Fehlausrichtung.

Funktionen
  • Die schwarze Oxid-Beschichtung des Lagereinsatzes bietet zusätzlichen Korrosionsschutz in anspruchsvollen Umgebungen
  • Das Landriding-Käfigdesign optimiert die Schmierung und verbessert die Lagerleistung
  • Pulverbeschichtetes Epoxy-Gehäuse verbessert die Korrosionsbeständigkeit für eine längere Haltbarkeit
  • Filz-Labyrinthdichtung bietet Schutz in trockenen und staubigen Umgebungen
  • Die Skwezloc®-Konzentrische Klemmung gewährleistet eine präzise und zuverlässige Konzentrizität
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Anlagen, die eine hohe Tragfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit erfordern
  • Ideal für Umgebungen mit trockenen und staubigen Bedingungen, die eine zuverlässige Abdichtung erfordern
  • Verwendet mit Schwerlastmaschinen, die eine Kontrolle der statischen Fehlausrichtung erfordern
Zur Liste hinzufügen

626,42 €/ Stückexkl. MwSt

732,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
M16
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
206 mm
Höhe
116 mm
Breite
60.45 mm
Höhe Achse
57.2 mm
Außendurchmesser
62.71 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 152 bis 165 mm
Lager
Kugellager