Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung NP-20TC

  • ERIKS:23985317
  • Hersteller:NP-20TC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlagereinheit ist mit einem Standard-Rillenkugellager für zuverlässige Rotationsunterstützung in industriellen Umgebungen ausgestattet. Das pulverbeschichtete Gehäuse erhöht die Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Einsatzbereichen. Die konzentrische Wellenbefestigung sorgt für eine sichere Montage auf zylindrischen Wellen. Mit einer Einfach-Lippendichtung und einer zonenvergüteten Innenringbahn gewährleistet die Baugruppe eine gleichbleibende Leistung. Die Einheit ist für eine statische Fehlausrichtung von bis zu ±2,0° ausgelegt.

Funktionen
  • Einfachlippendichtung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und erhält die Schmiermittelqualität
  • Das Standard-Kugellagereinsatz gewährleistet einen reibungslosen Betrieb bei allgemeinen Industrieanwendungen
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Haltbarkeit und verlängert die Lebensdauer bei hohen Belastungen
  • Die konzentrische Wellenklemmung sorgt für sicheren Halt und minimiert während des Einsatzes Schäden an der Welle.
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse bietet wirksamen Korrosionsschutz in feuchten oder exponierten Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die 1/2-Zoll-Schrauben und einen Schraubenabstand von 5 Zoll verwenden
  • Ideal für Verarbeitungsanlagen, die Feuchtigkeit oder Partikeln ausgesetzt sind
  • Verwendet bei Förderanlagen, die eine stabile Lagerunterstützung und eine einfache Installation erfordern
Zur Liste hinzufügen

331,06 €/ Stückexkl. MwSt

387,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
0.5 INH
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
166.69 mm
Höhe
95.25 mm
Breite
47.75 mm
Höhe Achse
47.63 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 119.06 bis 134.94 mm
Lager
Kugellager