Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung NP-20T

  • ERIKS:23985305
  • Hersteller:NP-20T
Image 1
Überblick

Diese Gehäuselagereinheit verfügt über einen massiven Sockel mit einem Lagereinsatz in Standardausführung aus 52100 Wälzlagerstahl. Der Käfig besteht aus PPS Polyphenylensulfid für erhöhte chemische Beständigkeit, und eine Filz-Labyrinthdichtung bietet zusätzlichen Schutz. Das Lager gleicht statische Fluchtungsfehler bis ±2,0° aus und ist nachschmierbar, wodurch es für anspruchsvolle industrielle Anwendungen geeignet ist.

Funktionen
  • Die Nachschmierfähigkeit vereinfacht Wartungsprozesse und reduziert Ausfallzeiten für Anwender
  • PPS-Polyphenylensulfid-Käfigmaterial widersteht Chemikalien und hohen Temperaturen in rauen Umgebungen
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Verschleißfestigkeit für verlängerte Betriebszeiten
  • Das Filz-Labyrinthdichtungsdesign verringert das Eindringen von Verunreinigungen und verlängert so die Lebensdauer des Lagers.
  • Solides Gehäusefundament erhöht die strukturelle Steifigkeit für eine verbesserte Systemstabilität unter Last
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die bei erhöhten Temperaturen bis zu 220 °F betrieben werden
  • Ideal für industrielle Fertigungslinien, die Lager mit hoher Tragfähigkeit benötigen
  • Verwendet mit Förderanlagen in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

331,06 €/ Stückexkl. MwSt

387,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
166.69 mm
Höhe
95.25 mm
Breite
47.75 mm
Höhe Achse
47.63 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 119.06 bis 134.94 mm
Gehäuse
Massiv