Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung NP-209TMC

  • ERIKS:23985278
  • Hersteller:NP-209TMC
Image 1
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über ein massives Gehäuse und eine zylindrische Bohrung zur sicheren Wellenlagerung. Der konzentrische Wellensicherungsmechanismus unterstützt die Ausrichtung während des Betriebs. Sie ist für den Einsatz bei statischer Fehlausrichtung mit einer maximalen Betriebstemperatur von 220 °F und einer statischen Tragfähigkeit von 5.139 lb ausgelegt. Die Einheit ist mit einer Einfach-Lippen-Kontaktdichtung für eine effektive Fettrückhaltung und den Schutz vor Verunreinigungen ausgestattet.

Funktionen
  • Die Schmierung mit Lithiumkomplexfett ermöglicht den Betrieb bei hohen Temperaturen bis zu 220 °F.
  • Die statische Ausgleichsfähigkeit von ±2,0° kompensiert Montageungenauigkeiten und Wellendurchbiegungen
  • Konzentrische Wellenklemmung gewährleistet eine präzise Wellenausrichtung und minimiert das Durchrutschen unter Last
  • Einfachlippendichtung hält das Schmiermittel zurück und schützt die internen Komponenten vor dem Eindringen von Verunreinigungen
  • Massives Stehlagergehäuse sorgt für eine stabile Befestigung und reduziert Vibrationen in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Materialverarbeitungsanlagen, die statischer Fehlausrichtung ausgesetzt sind
  • Ideal zur Montage an Industrieventilatoren oder Gebläsen, die eine stabile Befestigung erfordern
  • Verwendet mit Förderantriebswellen in Schwerlast-Handhabungssystemen
Zur Liste hinzufügen

546,94 €/ Stückexkl. MwSt

639,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
M14
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
191 mm
Höhe
108 mm
Breite
54.1 mm
Höhe Achse
54 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 138 bis 154 mm
Gehäuse
Massiv