Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung NP-208TMC

  • ERIKS:23985271
  • Hersteller:NP-208TMC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über ein massives Gehäuse und eine zylindrische Bohrung für eine zuverlässige Wellenunterstützung. Das pulverbeschichtete Gehäuse bietet Schutz gegen Korrosion und raue Umgebungen. Das Lager mit Standardausführung ist für mittlere Belastungen und Drehzahlen bis zu 4150 U/min geeignet. Die Baugruppe umfasst einen Bohrungsdurchmesser von 40 mm und eine Schraubengröße von 1/2 Zoll zur Kompatibilität mit gängigen Wellen- und Befestigungsanforderungen.

Funktionen
  • Die Standardausführung der Lager ermöglicht den Betrieb bei Drehzahlen bis zu 4150 U/min.
  • Der Bohrungsdurchmesser von 40 mm ist für Standardwellengrößen ausgelegt und gewährleistet eine breite Kompatibilität.
  • Das massive Stehlagerdesign sorgt für eine stabile Wellenlagerung, präzise Ausrichtung und reduzierte Vibrationen.
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse erhöht die Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Industrieanwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Schüttgut-Förderanlagen
  • Ideal für die Montage und Unterstützung landwirtschaftlicher Maschinen
  • Verwendet mit Förderanlagen in Fertigungsbetrieben
Zur Liste hinzufügen

427,91 €/ Stückexkl. MwSt

500,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
184 mm
Höhe
100 mm
Breite
54.1 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 124 bis 149 mm
Gehäuse
Massiv