463,43 €/ Stückexkl. MwSt
542,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | NP-T |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 1/2 INH |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 167 mm |
Höhe | 95 mm |
Breite | 47.75 mm |
Höhe Achse | 47.6 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 119 bis 135 mm |
Gehäuse | Massiv |