337,14 €/ Stückexkl. MwSt
394,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | NP-T |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | M12 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 165 mm |
Höhe | 86 mm |
Breite | 47.75 mm |
Höhe Achse | 42.9 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 113 bis 129 mm |