282,12 €/ Stückexkl. MwSt
330,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | NP-T |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 3/8 INH |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 140 mm |
Höhe | 71 mm |
Breite | 38.1 mm |
Höhe Achse | 36.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 98 bis 111 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Stehlager |