Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung NP-19T

  • ERIKS:23985211
  • Hersteller:NP-19T
Image 1
Überblick

Dieses Stehlagergehäuse verfügt über einen massiven Sockel aus Gusseisen und eine zylindrische Bohrung. Mit einer konzentrischen Wellenbefestigung und standardmäßiger Radialluft bietet es zuverlässigen Wellensupport in anspruchsvollen Umgebungen. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 220 °F und die Einheit ist mit einem PPS-Käfig sowie Nachschmiermöglichkeit ausgestattet.

Funktionen
  • PPS-Käfigmaterial widersteht Chemikalien und hohen Temperaturen für einen stabilen Betrieb
  • Standardmäßiges Radialspiel gewährleistet eine gleichbleibende Lagerleistung unter Belastung
  • Nachschmieroption verlängert die Lebensdauer von Lagern und verringert den Wartungsaufwand
  • Konzentrische Wellenklemmung sorgt für sicheren Sitz und minimiert das Durchrutschen der Welle
  • Gehäuse aus massivem Gusseisen erhöht die Haltbarkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen in Hochtemperatur-Prozessen
  • Ideal für lufttechnische Anlagen, die eine stabile Wellenlagerung benötigen
  • Verwendet mit Förderantrieben in Fertigungsanlagen
Zur Liste hinzufügen

278,61 €/ Stückexkl. MwSt

325,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
1.3/16 in
Länge
165.1 mm
Höhe
85.73 mm
Breite
47.75 mm
Höhe Achse
42.86 mm
Außendurchmesser
56.64 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 112.71 bis 128.59 mm
Gehäuse
Massiv