237,07 €/ Stückexkl. MwSt
277,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | NP-T |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 3/8 INH |
Wellendurchmesser | 1 in |
Länge | 139.7 mm |
Höhe | 71.44 mm |
Höhe Achse | 36.51 mm |
Außendurchmesser | 34.93 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 98.43 bis 111.13 mm |
Lager | Kugellager |