Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung NP-16T

  • ERIKS:23440731
  • Hersteller:NP-16T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlager-Einheit verfügt über ein Gehäuse mit massivem Sockel und einen Lagereinsatz für Standardbelastungen. Die Gesamthöhe von 2,81 Zoll und die Breite von 1,50 Zoll ermöglichen die Integration in kompakte mechanische Baugruppen. Das Stehlagerdesign gewährleistet eine zuverlässige Wellenunterstützung und Ausrichtung in industriellen Anwendungen. Das Gehäuse ist pulverbeschichtet, um zusätzlichen Schutz und Haltbarkeit zu bieten.

Funktionen
  • Zonen-gehärteter Innenring verbessert die Leistung unter dynamischen Belastungsbedingungen
  • Konzentrisches Wellenklemm-Design sorgt für sicheren Sitz und minimiert Vibrationen während des Betriebs
  • Lagereinsatz in Standardausführung aus 52100 Wälzlagerstahl für eine verlängerte Lebensdauer
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse erhöht die Beständigkeit gegen Korrosion und Umwelteinflüsse
  • Gehäuse mit massivem Sockel für Stehlager erhöht die Stabilität bei belasteten Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Materialflusssystemen in Fertigungsumgebungen
  • Ideal für Industrieventilatoren und Gebläse mit moderaten dynamischen Lasten
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine kompakte Wellenlagerung erfordern
Zur Liste hinzufügen

234,92 €/ Stückexkl. MwSt

274,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
3/8 INH
Wellendurchmesser
1 in
Länge
139.7 mm
Höhe
71.44 mm
Breite
38.1 mm
Höhe Achse
36.51 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 98.43 bis 111.13 mm
Gehäuse
Massiv