Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung NP-12TC

  • ERIKS:23985103
  • Hersteller:NP-12TC
Image 1
Überblick

Dieses Stehlager verfügt über einen massiven Sockel und einen Lagereinsatz für Standardbelastungen. Es verwendet eine konzentrische Wellenklemmung für eine sichere Befestigung. Das Gehäuse ist pulverbeschichtet, um Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten. Die Einheit ist für Betriebsdrehzahlen bis zu 10.200 U/min ausgelegt und eignet sich für Temperaturen bis zu 220 °F.

Funktionen
  • Lithiumkomplexfett NLGI 2 verlängert die Wartungsintervalle und reduziert den Wartungsaufwand
  • Das solide Sockeldesign erhöht die Stabilität und minimiert Bewegungen während des Betriebs.
  • Konzentrische Wellenklemmung sorgt für eine präzise Wellenausrichtung und reduziert Vibrationen
  • Das Lagerinnenteil für Standardbelastungen gewährleistet eine zuverlässige Lastaufnahme in industriellen Anwendungen
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse bietet verbesserten Korrosionsschutz in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die mit hohen Drehzahlen bis zu 10.200 U/min betrieben werden
  • Ideal für Fördertechnik, die mäßigen Umweltbedingungen ausgesetzt ist
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine sichere und stabile Wellenlagerung erfordern
Zur Liste hinzufügen

222,95 €/ Stückexkl. MwSt

260,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
3/8 INH
Wellendurchmesser
3/4 in
Länge
127 mm
Höhe
65.09 mm
Breite
38.1 mm
Höhe Achse
33.34 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 85.73 bis 104.78 mm
Gehäuse
Stehlager