Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung MP-36T

  • ERIKS:23984107
  • Hersteller:MP-36T
Image 1
Überblick

Diese Stehlager-Einheit verfügt über ein robustes, pulverbeschichtetes Gehäuse und eine Kugellagerkonstruktion, die für statische Ausrichtungsfehler ausgelegt ist. Die Filz-Labyrinthdichtung bietet einen verbesserten Schutz vor Verunreinigungen und unterstützt eine lange Lebensdauer. Für hohe Traglasten geeignet, gewährleistet diese Einheit einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Konzentrische Wellenklemmung sorgt für eine sichere Befestigung und minimiert das Durchrutschen der Welle
  • Hohe statische Tragfähigkeit von 36.229,8 N ermöglicht Schwerlastanwendungen ohne Verformung
  • Filzlabyrinthdichtung minimiert das Eindringen von Staub und Schmutz und verlängert so die Lebensdauer des Lagers
  • Die Kugellagerkonstruktion ermöglicht eine reibungslose Drehung und verringert den Betriebswiderstand
  • Pulverbeschichtetes Stehlagergehäuse ist korrosionsbeständig in industriellen und Außenbereichen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Geräten, die eine robuste Stehlagerunterstützung benötigen
  • Ideal zur Unterstützung rotierender Wellen in Industrieventilatoren und Gebläsen
  • Verwendet mit Förderanlagen für Anwendungen in der Schüttgut-Handhabung
Zur Liste hinzufügen

826,82 €/ Stückexkl. MwSt

967,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MP-TC
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
3/4 INH
Wellendurchmesser
2.1/4 in
Länge
260.35 mm
Höhe
142.88 mm
Breite
79.5 mm
Höhe Achse
69.85 mm
Außendurchmesser
75.79 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 166.69 bis 201.61 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager