Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung MP-32T

  • ERIKS:23984076
  • Hersteller:MP-32T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese mittlere Stehlager-Einheit verfügt über ein Gehäuse aus massivem Gusseisen und einen Einsatz aus Wälzlagerstahl 52100. Das Gehäuse ist pulverbeschichtet, um die Korrosionsbeständigkeit in industriellen Umgebungen zu erhöhen. Eine Filz-Labyrinthdichtung bietet wirksamen Schutz vor Verunreinigungen, während ein standardmäßiges Radialspiel einen gleichmäßigen Betrieb gewährleistet. Die Einheit ist für eine maximale Betriebstemperatur von 104 °C (220 °F) in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt.

Funktionen
  • Lagertyp für mittlere Beanspruchung trägt mittlere Lasten in allgemeinen Industrieanwendungen
  • Standardmäßiges Radialspiel sorgt für eine stabile Wellenausrichtung und reduziert Vibrationen
  • Filz-Labyrinthdichtung schützt interne Komponenten vor dem Eindringen von Staub und Schmutz
  • Pulverbeschichtete Oberfläche widersteht Korrosion und verlängert die Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Gehäuse aus massivem Gusseisen erhöht die Haltbarkeit und verhindert Verformungen bei hohen Belastungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Geräten, die Stehlagergehäuse benötigen
  • Ideal für Ventilator- und Gebläsewellen in HLK-Systemen
  • Verwendet mit Förderanlagen in der Materialhandhabung
Zur Liste hinzufügen

621,52 €/ Stückexkl. MwSt

727,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MP-TC
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
2 in
Länge
241.3 mm
Höhe
129.38 mm
Breite
73.15 mm
Höhe Achse
63.5 mm
Außendurchmesser
88.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 150.81 bis 192.09 mm
Gehäuse
Massiv