Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung MP-31T

  • ERIKS:23984056
  • Hersteller:MP-31T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Stehlager verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen mit zwei Befestigungsbohrungen und schwarzer Oxidbeschichtung. Es ist mit einem Rillenkugellager mittlerer Belastbarkeit und zylindrischer Bohrung ausgestattet und trägt eine dynamische Tragzahl von 9752 lb. Mit konzentrischer Wellenklemmung und einer maximalen Drehzahl von 4500 U/min gewährleistet es zuverlässige Leistung in industriellen Anwendungen mit robusten Befestigungsanforderungen.

Funktionen
  • Das Gehäusedesign mit zwei Befestigungsbolzen vereinfacht die Installation und sorgt für eine sichere Montage.
  • Die Schmierung mit Lithiumkomplexfett verringert die Reibung und unterstützt den Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Die dynamische Tragfähigkeit von 9752 lb trägt schwere Lasten und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb.
  • Das Gehäuse aus Gusseisen bietet eine robuste Unterstützung und erhöht die strukturelle Stabilität.
  • Konzentrische Wellenklemmung sichert die Welle und minimiert das Durchrutschen während des Betriebs.
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Fördertechnik: Steigert die Betriebssicherheit
  • Ideal für Industrie­pumpen: Hält die Ausrichtung unter Belastung bei
  • Verwendet mit Förderanlagen: Gewährleistet eine stabile Lastunterstützung
Zur Liste hinzufügen

600,58 €/ Stückexkl. MwSt

702,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MP-TC
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
241.3 mm
Höhe
129.38 mm
Breite
73.15 mm
Höhe Achse
63.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 150.81 bis 192.09 mm
Lager
Mittleres Lager
Gehäuse
Massiv