Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung MP-28T

  • ERIKS:23984005
  • Hersteller:MP-28T
Image 1
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über einen mittleren Rillenkugellagereinsatz, der für Anwendungen mit statischer Fehlausrichtung ausgelegt ist. Die Gesamtbreite von 2,38 Zoll und die Sockellänge von 8,13 Zoll sorgen für eine stabile Befestigung. Eine Einfachlippen-Kontaktdichtung mit Abstreifer schützt den Lagereinsatz. Der konzentrische Klemmmechanismus gewährleistet einen zuverlässigen Wellenhalt während des Betriebs.

Funktionen
  • Mittelschweres Lager bewältigt anspruchsvolle Lasten und unterstützt eine stabile Maschinenleistung
  • Schwarzoxid-Beschichtung auf dem Lagereinsatz verbessert die Korrosionsbeständigkeit in industriellen Umgebungen
  • Die Möglichkeit zur Nachschmierung verlängert die Lebensdauer und minimiert Ausfallzeiten
  • Konzentrische Klemmung sorgt für einen sicheren Sitz der Welle und verringert das Risiko von Durchrutschen
  • Einfachlippige Kontaktabdichtung mit Schleuderscheibe verbessert den Schutz vor Verunreinigungen und Feuchtigkeitseintritt
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Materialflusssystemen in industriellen Umgebungen
  • Ideal für Prozessanlagen, die eine sichere Wellenbefestigung benötigen
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine stabile Stehlagerbefestigung erfordern
Zur Liste hinzufügen

561,59 €/ Stückexkl. MwSt

657,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MP-TC
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
1.3/4 in
Länge
222.25 mm
Höhe
117.48 mm
Breite
60.45 mm
Höhe Achse
58.74 mm
Außendurchmesser
62.71 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 138.11 bis 173.04 mm