Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung MP-27T

  • ERIKS:23983986
  • Hersteller:MP-27T
Image 1
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über ein mittleres Rillenkugellager in einer Zwei-Bolzen-Konfiguration. Die Sockelbreite, Gesamtbreite und Verpackungshöhe betragen jeweils exakt 2,63 Zoll und ermöglichen eine unkomplizierte Montage. Mit einer zonengehärteten Innenringbahn und einer schwarzoxidbeschichteten Lagereinsatzfläche unterstützt diese Baugruppe statische Fehlausrichtungen bis zu ±2,0°. Sie ist für den Hochgeschwindigkeits-Lufttransport ausgelegt und für geräuscharmen Betrieb getestet und ermöglicht eine maximale Drehzahl von 5000 U/min.

Funktionen
  • Die konzentrische Wellenklemmung gewährleistet einen zuverlässigen Wellensitz bei hohen Drehzahlen
  • Stehlagergehäuse mit standardisiertem Schraubenabstand ermöglicht eine schnelle Montage und sichere Befestigung
  • Polyphenylensulfid-Käfigmaterial bietet eine hohe chemische Beständigkeit für anspruchsvolle Betriebsbedingungen
  • Zonen-gehärteter Innenring bietet erhöhte Haltbarkeit bei statischen Fehlausrichtungsbedingungen
  • Das Rillenkugellager für mittlere Belastungen trägt höhere Radiallasten in anspruchsvollen Industrieumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die mit Geschwindigkeiten von bis zu 5000 U/min arbeiten
  • Ideal für Förderanlagen, die langlebige Stehlagereinheiten benötigen
  • Verwendet mit Luftbehandlungsanlagen, die eine präzise und stabile Wellenlagerung erfordern
Zur Liste hinzufügen

560,10 €/ Stückexkl. MwSt

655,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MP-TC
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
1.11/16 in
Länge
222.25 mm
Höhe
117.48 mm
Breite
66.8 mm
Höhe Achse
58.74 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 138.11 bis 173.04 mm
Gehäuse
Stehlager