Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung MP-24T

  • ERIKS:23440631
  • Hersteller:MP-24T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Stehlager mit einem pulverbeschichteten Gehäuse aus Gusseisen verfügt über eine spezielle Land-Riding-Retainer-Konstruktion und eine konzentrische Verriegelung für erhöhte Rundlaufgenauigkeit. Es ist für Anwendungen mit hoher Belastung ausgelegt und bietet eine optimierte Fettzirkulation, die eine langanhaltende Schmierung und Zuverlässigkeit gewährleistet. Mit einer statischen Tragfähigkeit von 5.139 lb eignet sich dieses Lager für anspruchsvolle industrielle Umgebungen.

Funktionen
  • Mittelschwere Ausführung, geeignet für industrielle Anwendungen mit hoher Belastung und hoher Geschwindigkeit
  • Filz-Labyrinthdichtung verhindert Verunreinigungen und sorgt für zuverlässige Leistung
  • Das Landriding-Käfigdesign verbessert die Fettzirkulation und verlängert die Lagerlebensdauer
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen bietet erhöhte Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
  • Konzentrische Klemmhülse für verbesserte Rundlaufgenauigkeit und einfache Montage
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Systemen, die Hochleistungswälzlager mit minimalem Wartungsaufwand erfordern
  • Ideal für Maschinen in rauen Umgebungen, in denen eine zuverlässige Schmierung entscheidend ist
  • Verwendet mit Industrieanlagen, die eine präzise Ausrichtung und langlebige Lager erfordern
Zur Liste hinzufügen

493,67 €/ Stückexkl. MwSt

577,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MP-TC
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
38.1 mm
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Länge
222.25 mm
Höhe
115.89 mm
Breite
66.8 mm
Höhe Achse
58.74 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 139.7 bis 171.45 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Massiv