436,12 €/ Stückexkl. MwSt
510,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MP-TC |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 0.5 INH |
Wellendurchmesser | 36.51 mm |
Wellendurchmesser | 1.7/16 in |
Länge | 203.2 mm |
Höhe | 106.36 mm |
Breite | 57.15 mm |
Höhe Achse | 53.98 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 127 bis 161.93 mm |
Lager | Lager mit erweitertem Innenring |
Gehäuse | Massiv |