Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung MP-20TC

  • ERIKS:23983926
  • Hersteller:MP-20TC
Image 1
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über ein mittleres Rillenkugellager mit zylindrischer Bohrung und konzentrischer Wellenbefestigung. Das pulverbeschichtete Gehäuse und der zonenvergütete Innenring sorgen für erhöhte Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Die Filz-Labyrinthdichtung verbessert den Schutz vor Verunreinigungen während des Betriebs. Die schwarze Oxidbeschichtung des Lagereinsatzes bietet zusätzlichen Korrosionsschutz.

Funktionen
  • Das mittlere Rillenkugellager-Einsatz bietet einen zuverlässigen Betrieb für Anwendungen mit mittlerer bis hoher Belastung
  • Die konzentrische Wellenklemmung gewährleistet einen gleichmäßigen Halt der Welle und verringert das Risiko von Durchrutschen.
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Verschleißfestigkeit für eine längere Lagerlebensdauer
  • Filzlabyrinthdichtung begrenzt das Eindringen von Verunreinigungen und schützt interne Komponenten vor Schmutz
  • Pulverbeschichtetes Stehlagergehäuse ist korrosionsbeständig und verlängert die Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren und Gebläsen für Prozessbelüftung
  • Ideal für Landmaschinen, die robuste Gehäuselager benötigen
  • Verwendet mit Förderanlagen in Materialumschlagseinrichtungen
Zur Liste hinzufügen

546,16 €/ Stückexkl. MwSt

639,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MP-TC
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
174.63 mm
Höhe
96.84 mm
Breite
57.15 mm
Höhe Achse
47.63 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 114.3 bis 139.7 mm