Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung MP-20T

  • ERIKS:23983919
  • Hersteller:MP-20T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese montierte Lagereinheit verfügt über ein pulverbeschichtetes Gehäuse aus Epoxid-Gusseisen mit einem verlängerten Innenring für verbesserte Wellenunterstützung und präzise konzentrische Verriegelung. Der landgeführte Käfig gewährleistet einen optimalen Fettfluss um die Wälzkörper für eine verlängerte Schmierleistung.

Funktionen
  • Integrierter Verriegelungsstift und Schmiernute ermöglichen eine einfache Wartung und verlängern die Wartungsintervalle
  • Der Landriding-Retainer sorgt für eine vollständige Fettzirkulation und verringert den Verschleiß durch mangelhafte Schmierung.
  • Skwezloc-Konzentrische Verriegelung sorgt für ausgewogene Konzentrizität und verbessert so die Lebensdauer und Leistung von Lagern
  • Das verlängerte Innenring-Design verbessert die Wellenstabilität und reduziert Vibrationen sowie Fehlausrichtungen.
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen ist korrosionsbeständig und gewährleistet einen zuverlässigen Einsatz unter rauen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Antriebseinheiten in Anlagen
  • Verwendet mit hochbelastbaren rotierenden Wellen in Fertigungssystemen
  • Ideal für industrielle Förderanlagen und Verarbeitungsstraßen
Zur Liste hinzufügen

384,27 €/ Stückexkl. MwSt

449,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MP-TC
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
31.75 mm
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
174.63 mm
Höhe
96.84 mm
Breite
57.15 mm
Höhe Achse
47.63 mm
Außendurchmesser
47.02 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 114.3 bis 139.7 mm
Lager
Lager mit erweitertem Innenring
Gehäuse
Pulverbeschichtetes Gusseisengehäuse mit Epoxidharz