Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung MP-16T XLO

  • ERIKS:11910093
  • Hersteller:MP-16T XLO
Image 1
Überblick

Dieses mittlere Stehlager verfügt über einen Kugellagereinsatz und ein pulverbeschichtetes Gehäuse für erhöhte Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit. Das zylindrische Bohrungsdesign und der zonengehärtete Innenring gewährleisten eine zuverlässige Ausrichtung in anspruchsvollen Anwendungen. Der Käfig besteht aus Polyphenylensulfid, und die maximale Betriebstemperatur von 104 °C ermöglicht den Einsatz in industriellen Hochtemperaturumgebungen. Die Nachschmierfähigkeit verlängert die Lebensdauer und erhält die Leistung. Die Baugruppe ist für eine einfache Montage mit Standard-Schraubengrößen ausgelegt.

Funktionen
  • Die Standard-Schraubengröße vereinfacht die Installation und den Austausch für das Wartungspersonal
  • Die Nachschmierfähigkeit verringert die Wartungsintervalle und verhindert vorzeitigen Lagerausfall
  • Zonen-gehärteter Innenring minimiert Verschleiß und gewährleistet die Wellenausrichtung unter Belastung
  • Polyphenylen­sulfid-Käfig unterstützt einen stabilen Betrieb bei Anwendungen mit erhöhten Temperaturen
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse widersteht Korrosion für eine längere Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit automatisierten Verarbeitungsanlagen in Fertigungsbetrieben
  • Ideal für Industrieventilatoren, die eine mittlere Lagerunterstützung benötigen
  • Verwendet mit Förderanlagen in der Materialflusslogistik
Zur Liste hinzufügen

506,46 €/ Stückexkl. MwSt

592,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MP-TC
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
1 in
Länge
158.75 mm
Breite
50.8 mm
Höhe Achse
44.45 mm
Außendurchmesser
40.49 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager