341,68 €/ Stückexkl. MwSt
399,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MP-TC |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 1/2 INH |
Wellendurchmesser | 1 in |
Länge | 158.75 mm |
Höhe | 87.31 mm |
Breite | 50.8 mm |
Höhe Achse | 44.45 mm |
Außendurchmesser | 40.49 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 106.36 bis 131.76 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Gusseisengehäuse |