Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung EMP-35T HTA

  • ERIKS:23981594
  • Hersteller:EMP-35T HTA
Image 1
Überblick

Diese mittlere Kugellagereinheit verfügt über einteiliges Gehäuse und ist für Hochtemperaturanwendungen ausgelegt. Der Lagereinsatz besteht aus 52100 Wälzlagerstahl und ist mit einem Käfig aus PPS (Polyphenylensulfid) ausgestattet. Sie verwendet eine Hochtemperatur-Labyrinthdichtung und wird mit synthetischem NLGI-2-Fett geschmiert. Die Einheit ist für statische Fehlausrichtung konzipiert und unterstützt eine maximale Betriebstemperatur von 400 °F.

Funktionen
  • Synthetische NLGI-2-Fettschmierung verringert den Wartungsaufwand bei hohen Temperaturen
  • Zonenvergüteter Innenring erhöht die Haltbarkeit unter hoher Belastung
  • PPS-Polyphenylensulfid-Käfig widersteht chemischer und thermischer Zersetzung für Zuverlässigkeit
  • Hochtemperatur-Labyrinthdichtung schützt vor Verunreinigungen und Hitzeeintritt
  • Das einteilige Gehäuse gewährleistet die strukturelle Integrität in anspruchsvollen Industrieumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die eine robuste Befestigung und Ausgleich von Fehlausrichtungen erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die erhöhten Temperaturen ausgesetzt sind
  • Verwendet mit lufttechnischen Anlagen, die Hitzebeständigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

1.440,59 €/ Stückexkl. MwSt

1.685,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
EMP-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
3/4 INH
Wellendurchmesser
2.3/16 in
Länge
260.35 mm
Höhe
69.85 mm
Breite
79.5 mm
Höhe Achse
69.85 mm
Außendurchmesser
69.06 mm
Gehäuse
Einteilig