Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung EMP-35T

  • ERIKS:23981592
  • Hersteller:EMP-35T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Stehlagergehäuse verfügt über einen massiven Sockel aus Gusseisen und bietet eine robuste Unterstützung für industrielle Anwendungen. Die Einheit ist mit einer zylindrischen Bohrung und einer Filz-Labyrinthdichtung ausgestattet, die einen wirksamen Schutz vor Verunreinigungen bietet. Mit einer dynamischen Tragzahl von 43.383,2 N und einer statischen Tragzahl von 29.359,6 N erfüllt es anspruchsvolle Betriebsanforderungen. Die schwarzoxidierte Lagerbuchse verbessert den Korrosionsschutz.

Funktionen
  • ±2,0° statische Ausgleichsfähigkeit kompensiert geringe Montagefehler und Wellendurchbiegungen
  • Schwarzoxid-Lagerbuchsenausführung bietet verbesserten Korrosionsschutz in anspruchsvollen Umgebungen
  • Die dynamische Tragzahl von 43.383,2 N ermöglicht hohe Betriebsbelastungen und eine verlängerte Einsatzdauer
  • Filzlabyrinthdichtung verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz und verlängert so die Lebensdauer des Lagers
  • Ein solides Gehäuse aus Gusseisen gewährleistet eine zuverlässige Unterstützung bei hohen Lasten in industriellen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Verarbeitungsanlagen, die robuste Lagergehäuse erfordern
  • Ideal für die Montage von Schwerlastmaschinen, bei denen eine hohe Tragfähigkeit erforderlich ist
  • Wird in Fertigungsanlagen mit Förderbandsystemen für eine stabile Wellenlagerung verwendet
Zur Liste hinzufügen

1.166,35 €/ Stückexkl. MwSt

1.364,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
EMP-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
3/4 INH
Wellendurchmesser
2.3/16 in
Länge
260.35 mm
Höhe
142.88 mm
Breite
79.5 mm
Höhe Achse
69.85 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 166.69 bis 201.61 mm
Gehäuse
Massiv