Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung EMP-31T

  • ERIKS:23981573
  • Hersteller:EMP-31T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Produkt wird mit einer Länge von 9,68 Zoll und einer Höhe von 3,19 Zoll verpackt. Es entspricht den Standardverpackungsspezifikationen. Die Abmessungen gewährleisten die Kompatibilität mit verschiedenen industriellen Lager- und Versandanforderungen.

Funktionen
  • Eine Verpackungshöhe von 3,19 Zoll ermöglicht einfaches Stapeln und den Transport in Distributionsumgebungen
  • Die Verpackungslänge von 9,68 Zoll ermöglicht eine effiziente Nutzung von Regal- und Lagerflächen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet bei Lieferkettenprozessen, die standardisierte Verpackungsgrößen erfordern
  • Kompatibel mit automatisierten Materialflusssystemen in Lagerbetrieben
  • Ideal für industrielle Lageranwendungen, die bestimmte Verpackungsmaße erfordern
Zur Liste hinzufügen

962,77 €/ Stückexkl. MwSt

1.126,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
EMP-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
241.3 mm
Höhe
129.38 mm
Höhe Achse
63.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 150.81 bis 192.09 mm