892,68 €/ Stückexkl. MwSt
1.044,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | EMP-T |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 5/8 INH |
Wellendurchmesser | 1.11/16 in |
Länge | 222.25 mm |
Höhe | 117.48 mm |
Breite | 66.8 mm |
Höhe Achse | 58.74 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 138.11 bis 173.04 mm |
Gehäuse | Massiv |