Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung EMP-23T

  • ERIKS:23981518
  • Hersteller:EMP-23T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über einen massiven Sockel und ein pulverbeschichtetes Gehäuse für erhöhte Haltbarkeit in industriellen Umgebungen. Die zylindrische Bohrung mit konzentrischer Wellenbefestigung sorgt für einen sicheren und stabilen Betrieb. Die Filz-Labyrinthdichtung bietet wirksamen Schutz vor Verunreinigungen. Die Einheit ist ausschließlich für statische Fluchtungsfehler ausgelegt und unterstützt Anwendungen bis zu 104 °C. Der Lagereinsatz besteht aus 52100 Wälzlagerstahl mit schwarzer Oxidbeschichtung für Korrosionsbeständigkeit.

Funktionen
  • Das konzentrische Wellenklemmmechanismus gewährleistet eine zuverlässige und sichere Wellenbefestigung während des Betriebs.
  • Zonen-gehärteter Innenring bietet erhöhte Haltbarkeit bei anspruchsvollen statischen Lasten
  • Filz-Labyrinthdichtung verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse ist beständig gegen Korrosion und Verschleiß
  • Robuste Sockelkonstruktion erhöht die Stabilität und verringert das Risiko von Fehlausrichtungen bei montierten Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Verpackungsmaschinen, die eine stabile Wellenlagerung erfordern
  • Ideal für Verarbeitungsanlagen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Verwendet mit Förderantriebssystemen in Fertigungsanlagen
Zur Liste hinzufügen

750,19 €/ Stückexkl. MwSt

877,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
EMP-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
0.5 INH
Wellendurchmesser
1.7/16 in
Länge
203.2 mm
Höhe
106.36 mm
Breite
57.15 mm
Höhe Achse
53.98 mm
Gehäuse
Massiv