Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung EMP-19TX

  • ERIKS:13387841
  • Hersteller:EMP-19TX
Image 1
Überblick

Dieses Produkt verfügt über eine Verpackungslänge von 4,63 Zoll und eine Höhe von 7,50 Zoll. Die Abmessungen unterstützen Anwendungen, die präzise Verpackungsgrößen für den industriellen Einsatz erfordern. Weitere technische Eigenschaften sind in den bereitgestellten Informationen nicht angegeben.

Funktionen
  • Die Verpackungshöhe von 7,50 Zoll ermöglicht den Einsatz in Anlagen mit begrenztem vertikalem Freiraum
  • Die Verpackungslänge von 4,63 Zoll ermöglicht eine effiziente Lagerung in kompakten Räumen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Installationen mit strengen Verpackungshöhenbeschränkungen
  • Verwendet mit Geräten, die kompakte, vormontierte Komponenten benötigen
Zur Liste hinzufügen

889,90 €/ Stückexkl. MwSt

1.041,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
EMP-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
1.3/16 in
Länge
117.6 mm
Höhe
190.5 mm