Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung CRPS-PN35T

  • ERIKS:23981077
  • Hersteller:CRPS-PN35T
Image 1
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über ein Gehäuse aus massivem Edelstahl und ein Standardlager. Mit gerader Bohrung und statischer Ausgleichsfähigkeit sorgt sie für eine sichere Wellenlagerung in anspruchsvollen Umgebungen. Die Mehrfachlippen-Dichtung und das lebensmitteltaugliche Schmierfett erhöhen die Zuverlässigkeit, wenn Kontaminationskontrolle entscheidend ist.

Funktionen
  • Die Standardausführung der Lagerkonstruktion ist für mittlere dynamische Belastungen und vielseitige Anwendungen ausgelegt.
  • Die Möglichkeit zur Nachschmierung verlängert die Wartungsintervalle und reduziert Stillstandszeiten für Instandhaltung
  • Calciumsulfonat-Fettschmierstoff in Lebensmittelqualität unterstützt die Einhaltung hygienischer Anforderungen
  • Mehrfachlippendichtung verringert das Eindringen von Verunreinigungen und erhöht so die Lebensdauer des Lagers
  • Gehäuse aus massivem Edelstahl ist korrosionsbeständig und ermöglicht einen zuverlässigen Einsatz in Nassbereichen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Geräten in Reinraum-Produktionsumgebungen
  • Ideal zur Unterstützung von Wellen in Getränkeabfüllanlagen
  • Verwendet mit Förderanlagen in Lebensmittelverarbeitungsbetrieben
Zur Liste hinzufügen

1.373,15 €/ Stückexkl. MwSt

1.606,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
CRPS-PN-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
2.3/16 in
Länge
219.1 mm
Höhe
127 mm
Breite
60.45 mm
Höhe Achse
63.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 165.1 bis 177.8 mm
Gehäuse
Massiv