Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung CRPS-PN209T RMW

  • ERIKS:12671126
  • Hersteller:CRPS-PN209T RMW
Image 1
Überblick

Dieses Produkt wird mit einer Länge von 5,19 Zoll und einer Höhe von 7,81 Zoll verpackt. Das Produkt ist für industrielle Umgebungen geeignet, die präzise Verpackungsspezifikationen erfordern.

Funktionen
  • Die Verpackungshöhe von 7,81 Zoll gewährleistet die Kompatibilität mit Standardregalen und -behältern
  • Eine Verpackungslänge von 5,19 Zoll ermöglicht eine optimierte Lagerung und Handhabung in Einrichtungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Logistikprozessen, die standardisierte Verpackungsgrößen erfordern
  • Ideal für industrielle Lagerbereiche mit Höhen- und Längenbeschränkungen
  • Verwendet mit Lagerverwaltungssystemen, die festgelegte Paketabmessungen erfordern
Zur Liste hinzufügen

993,16 €/ Stückexkl. MwSt

1.162,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
CRPS-PN-T RMW
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
131.83 mm
Höhe
198.37 mm