Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Skwezloc-Befestigung TB-31T

  • ERIKS:23990377
  • Hersteller:TB-31T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlager-Einheit verfügt über ein Gehäuse aus massivem Gusseisen und eine zylindrische Bohrung für eine robuste industrielle Leistung. Die Filz-Labyrinthdichtung bietet wirksamen Schutz vor Verunreinigungen in anspruchsvollen Umgebungen. Mit einer statischen Tragzahl von 23190,4 N und einer dynamischen Tragzahl von 35103,6 N.

Funktionen
  • Schwarzoxid-Lageroberfläche verbessert die Korrosionsbeständigkeit in feuchten oder korrosiven Umgebungen
  • Hohe Tragzahlen ermöglichen den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen mit hohen Radialkräften
  • Zonen-gehärteter Innenring verlängert die Lagerlebensdauer bei Dauerbetrieb
  • Filz-Labyrinthdichtung schützt das Lager vor dem Eindringen von Staub und Schmutz bei industrieller Nutzung
  • Ein Gehäuse aus massivem Gusseisen erhöht die Haltbarkeit in rauen oder hochbelasteten Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen in Hochlast- oder Schwerlast-Industrieumgebungen
  • Ideal für Prozessequipment, das unter staubigen oder abrasiven Bedingungen betrieben wird
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine robuste Stehlagerunterstützung benötigen
Zur Liste hinzufügen

536,96 €/ Stückexkl. MwSt

628,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
TB-T
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Schwarz
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
139.7 mm
Höhe
117.48 mm
Breite
55.12 mm
Höhe Achse
57.15 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
101.6 mm
Gehäuse
Massiv