Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Skwezloc-Befestigung TB-24T

  • ERIKS:23990331
  • Hersteller:TB-24T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieser Sealmaster TB-24T Stehlagerbock mit Gewindebasis verfügt über ein pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen und einen Lagereinsatz aus 52100 Wälzlagerstahl, der durch konzentrische Klemmung gesichert ist. Er gleicht statische Fluchtungsfehler bis ±2,0° aus und hält einer statischen Belastung von 19.870 N bei Drehzahlen bis 5.850 U/min stand. Die Abmessungen umfassen eine Gesamthöhe von 3,93 Zoll, eine Bohrung von 1,5000 Zoll und einen Schraubenabstand von 3,500 Zoll für eine sichere Befestigung.

Funktionen
  • Die statische Ausgleichsfähigkeit nimmt Winkelfehler auf und schützt angrenzende Komponenten vor Spannungskonzentrationen.
  • Das Verriegelungsstift- und Vertiefungssystem sichert die Position des Einsatzes und verhindert ein Verrutschen während der Drehmomentübertragung.
  • Ein landgeführter Käfig ermöglicht eine vollständige Fettverteilung und verbessert den Schutz der Wälzkörper vor Trockenstarts.
  • Das konzentrische Verriegelungsmechanismus richtet die Welle präzise aus und minimiert ermüdungsbedingte Ausfälle durch Exzentrizität.
  • Das pulverbeschichtete Gehäuse aus Gusseisen widersteht korrosiven Bedingungen und verlängert die Lebensdauer der Einheit bei nassen Betriebsbedingungen.
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Mischern in der chemischen Verarbeitung zur zuverlässigen Unterstützung rotierender Wellen.
  • Ideal für Pumpenbaugruppen, die mittlere Radialkräfte in Fluidsystemen aufnehmen.
  • Wird mit Riemenantrieben in Fertigungslinien für eine gleichmäßige Kraftübertragung eingesetzt.
Zur Liste hinzufügen

460,46 €/ Stückexkl. MwSt

538,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
TB-T
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
38.1 mm
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Länge
117.48 mm
Höhe
100.01 mm
Breite
50.8 mm
Höhe Achse
49.21 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
88.9 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Massiv