Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Skwezloc-Befestigung TB-20T

  • ERIKS:23990290
  • Hersteller:TB-20T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlager-Einheit verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und einen Standard-Kugellagereinsatz. Die Filz-Labyrinthdichtung schützt die internen Komponenten vor Verunreinigungen und unterstützt die Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Mit einer rein statischen Ausgleichsfähigkeit von ±2,0° und einer maximalen Betriebstemperatur von 104°C eignet sie sich für robuste Montageanwendungen. Die schwarze Oxidbeschichtung des Einsatzes bietet zusätzlichen Korrosionsschutz.

Funktionen
  • Standard-Kugellager für mittlere Lastanwendungen gewährleistet einen effizienten Betrieb
  • Die schwarze Oxid-Beschichtung des Lagereinsatzes bietet eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Die statische Ausgleichsfähigkeit von ±2,0° ermöglicht den Ausgleich kleiner Wellenversätze und reduziert Spannungen
  • Filzlabyrinthdichtung schützt das Lagerinnere vor Staub und Schmutz und verlängert das Wartungsintervall
  • Gehäuse aus Gusseisen erhöht die strukturelle Festigkeit für eine verbesserte Stabilität bei Montageanwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Geräten, die bei Temperaturen bis zu 220°F betrieben werden
  • Ideal für Industrieanlagen mit moderaten Wellenversatzbedingungen
  • Verwendet mit allgemeinen Fördersystemen, die eine zuverlässige Wellenlagerung erfordern
Zur Liste hinzufügen

384,48 €/ Stückexkl. MwSt

449,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
TB-T
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
107.95 mm
Höhe
95.25 mm
Breite
47.75 mm
Höhe Achse
47.63 mm
Außendurchmesser
47.29 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
82.55 mm
Lager
Kugellager