Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Skwezloc-Befestigung TB-206TMC

  • ERIKS:23990255
  • Hersteller:TB-206TMC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Produkt wird in einer Verpackung geliefert, die 4,50 Zoll lang und 4,56 Zoll hoch ist. Die Spezifikationen weisen auf die Eignung für Anwendungen hin, die kompakte Verpackungsmaße erfordern. Alle Angaben stammen aus den bereitgestellten allgemeinen Spezifikationen.

Funktionen
  • Verpackungshöhe von 4,56 Zoll passt auf standardisierte Regale zur Optimierung des Lagerraums
  • Eine Verpackungslänge von 4,50 Zoll ermöglicht eine effiziente Lagerung und Bestandsverwaltung
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Distributionsumgebungen, die Produkte mit festgelegten Verpackungsmaßen benötigen
  • Verwendet mit kompakten Lagersystemen für optimierte Lagerabläufe
Zur Liste hinzufügen

473,73 €/ Stückexkl. MwSt

554,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
TB-T
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
101.6 mm
Höhe
86.5 mm
Höhe Achse
42.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
65.9 mm