Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Skwezloc-Befestigung TB-19TC

  • ERIKS:23990234
  • Hersteller:TB-19TC
Image 1
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über eine statische Ausgleichsfähigkeit für zuverlässige Positionierung. Das Gehäuse besteht aus robustem Gusseisen mit einer pulverbeschichteten Oberfläche, die Korrosionsbeständigkeit bietet. Mit einem Standard-Rillenkugellager und einem konzentrischen Wellenklemmmechanismus sorgt sie für eine stabile Wellenlagerung in industriellen Umgebungen.

Funktionen
  • Konzentrische Wellenbefestigung minimiert Vibrationen und verringert den Verschleiß an der Welle
  • Gehäuselager mit Gewindebohrungen ermöglicht eine sichere Befestigung in verschiedenen Einbausituationen
  • Die statische Ausgleichsfähigkeit gewährleistet eine korrekte Ausrichtung unter festen Bedingungen
  • Kugellager in Standardausführung eignet sich für mittlere Belastungen und sorgt für gleichbleibende Leistung
  • Gehäuse aus Gusseisen mit Pulverbeschichtung widersteht Korrosion und verlängert die Betriebsdauer
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Anlagen, die feste Lagergehäuse benötigen
  • Verwendet mit Maschinenfundamenten in Fertigungsanlagen
  • Ideal für Fördersysteme, die eine stabile Wellenlagerung benötigen
Zur Liste hinzufügen

371,43 €/ Stückexkl. MwSt

434,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
TB-T
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
1.3/16 in
Länge
101.6 mm
Höhe
86.52 mm
Breite
40.89 mm
Höhe Achse
42.86 mm
Außendurchmesser
55.63 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
76.2 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager