Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Skwezloc-Befestigung TB-19T

  • ERIKS:23440936
  • Hersteller:TB-19T
Image 1
Überblick

Dieses Stehlagergehäuse verfügt über einen einteiligen, massiven Sockel und einen Lagereinsatz für Standardbelastungen. Eine zonengehärtete Innenringlaufbahn und die Ausführung aus 52100 Wälzlagerstahl erhöhen die Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Die Wellenbefestigung mit Stellschraube und die Filz-Labyrinthdichtung gewährleisten eine zuverlässige Leistung. Das Gehäuse ist für dynamische Lasten bis zu 1.987 kg und Betriebstemperaturen bis 104°C ausgelegt.

Funktionen
  • Die dynamische Tragzahl von 4381 lb ermöglicht die Aufnahme hoher mechanischer Belastungen für eine robuste Leistung
  • Die Stellschraubensicherung vereinfacht die Wellenbefestigung und reduziert die Installationskomplexität.
  • Filz-Labyrinthdichtung schützt das Lager vor Verunreinigungen und ermöglicht einen unterbrechungsfreien Betrieb
  • Konzentrisches Verriegelungssystem hält die Wellenausrichtung aufrecht und reduziert Vibrationen und Verschleiß
  • Das solide einteilige Gehäuse minimiert Bewegungen und gewährleistet eine sichere und stabile Montage im Betrieb.
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Lüftungsanlagen, die häufigen Vibrationen und Staub ausgesetzt sind
  • Ideal für landwirtschaftliche Maschinen, die eine zuverlässige Befestigung bei wechselnden Belastungen benötigen
  • Verwendet mit Fördersystemen in Fertigungsumgebungen, die eine stabile Lagerunterstützung erfordern
Zur Liste hinzufügen

323,63 €/ Stückexkl. MwSt

378,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
TB-T
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
30.16 mm
Wellendurchmesser
1.3/16 in
Länge
101.6 mm
Höhe
86.52 mm
Breite
38.1 mm
Höhe Achse
42.86 mm
Einbaumaß
101.6 mm
Außendurchmesser
40.49 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
76.2 mm
Lager
Standard-Lager
Gehäuse
Einteilig