Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Skwezloc-Befestigung TB-16T

  • ERIKS:23990209
  • Hersteller:TB-16T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Stehlager verfügt über eine konzentrische Klemmung für präzise Ausrichtung und verbesserte Schmierung.

Funktionen
  • Das Stehlager-Design vereinfacht die Installation und Ausrichtung für Maschinenbauer und Wartungsteams
  • Schwarze Gehäusebeschichtung erleichtert die visuelle Identifikation und erhöht die Korrosionsbeständigkeit in Industrieumgebungen
  • Landlaufender Käfig verbessert die Fettzirkulation für eine längere Lagerlebensdauer
  • Filz-Labyrinthdichtung bietet einen hervorragenden Schutz vor Verunreinigungen
  • Konzentrische Verriegelung gewährleistet nahezu perfekte Rundlaufgenauigkeit für eine bessere Leistung
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Anwendungen, die eine zuverlässige Schmierung und geringen Wartungsaufwand erfordern
  • Ideal für Förderanlagen in staubigen Umgebungen
  • Verwendet mit Maschinen, die eine präzise Ausrichtung und einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb erfordern
Zur Liste hinzufügen

264,52 €/ Stückexkl. MwSt

309,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
TB-T
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
1 in
Länge
76.2 mm
Höhe
71.44 mm
Breite
38.1 mm
Höhe Achse
36.51 mm
Außendurchmesser
49.28 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
50.8 mm