Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Skwezloc-Befestigung TB-12T

  • ERIKS:23990184
  • Hersteller:TB-12T
Image 1
Überblick

Dieses Stehlagergehäuse verfügt über eine solide einteilige Konstruktion mit statischer Fluchtungsfehlerausgleichsfähigkeit. Die Wellenbefestigung mit Stellschraube und das pulverbeschichtete Gehäuse sorgen für Langlebigkeit und sicheren Sitz. Für Standardanwendungen konzipiert, bietet diese Einheit eine hohe dynamische und statische Tragfähigkeit. Der zonenvergütete Innenring und der Lager-Einsatz mit schwarzer Oxidbeschichtung erhöhen die Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Zonen-gehärteter Innenring bietet erhöhte Verschleißfestigkeit in stark beanspruchten Umgebungen
  • Lagertyp mit Standardbelastung eignet sich für mittlere radiale Lasten in Industrieanlagen
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse bietet eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit für eine längere Lebensdauer
  • Die Madenschraubenwellenklemmung gewährleistet einen sicheren Halt der Welle während des Betriebs.
  • Das massive einteilige Gehäuse erhöht die strukturelle Stabilität für eine gleichmäßige Unterstützung unter Belastung.
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Verarbeitungsanlagen, die eine hohe Tragfähigkeit erfordern
  • Ideal für Fördertechnik in Fertigungsanlagen
  • Wird mit Förderanlagen für eine stabile Wellenlagerung verwendet
Zur Liste hinzufügen

298,61 €/ Stückexkl. MwSt

349,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
TB-T
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
3/4 in
Länge
79.38 mm
Höhe
65.09 mm
Breite
38.1 mm
Höhe Achse
33.34 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
50.8 mm
Gehäuse
Massiv